三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
スタックマグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
おさんぽ
注文コード
68895943
品番
YC-15OSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
109×79×69
色
おさんぽ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇