三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
190
色
緑吹
注文コード
68896117
品番
YC-384GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
容量・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
容量(mL)
190
寸法(mm)
75×69
色
緑吹
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇