三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
132×32
色
ライトイエロー
注文コード
68896485
品番
YS-11LTY
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
132×32
色
ライトイエロー
容量(mL)
200
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇