※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC 24 管接続口径(04) 1/2 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード68896985 品番SV4100-5W4R-04
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 管接続口径(04) 1/2 定格電圧(V)(5) DC 24 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W4) 2000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする