VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 特殊ニッパー
寸切り修正ニッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
68897930
品番
371ZHG-200
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。
銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。
370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途
電気工事や空調工事に最適です。
仕様
薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き
材質
特殊鋼
形状
刃表面:ラウンド刃
全長(mm)
200
色
ホワイト/ライトブルー
質量(g)
334
切断能力(mm)
鉄線:Φ4.0、銅線:Φ5.0、VA線:1.6×3芯、2.0×3芯、銅管フレア2分、3分
適合ねじ
W3/8
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※能力以上の使用はしないでください。