Intel(インテル)
Intel(インテル)の PCパーツ
Intel(インテル)の CPU
Xeon Gold(Skylake-SP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68898138
品番
BX806736152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
プロセッサー
Xeon
コア数
22
スレッド数
44
キャッシュメモリ(MB)
30.25
動作周波数(GHz)
2.1
仕様
LGA3647 2.1GHz 22コア/44スレッド 30.25Mキャッシュ TDP140W
電力(W)
TDP140