養生テープ 強粘着

(564件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68898445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.145 基材ポリエチレンフラットヤーン 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力3.78N/10mm 特性耐候性、耐水性 用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.78 引張強度(N/10mm)53.3 粘着タイプ強粘着 再剥離
化学物質安全性参考資料:
注意
※この製品は、養生用粘着テープです。本来の用途以外には使用しないでください。用途以外 にご使用の際は事前に安全性を確認のうえご使用下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する際、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68898445 - 80304990 - 養生テープ 強粘着 モノタロウ 養生テープ 強粘着 モノタロウ 1巻 279 税込307 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 564
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
何かと使用
教育・研究機関

跡が残らないのが養生テープの良いところと思ってたら、やや長期の利用でプラスチックやガラスに粘着分が残ってしまった。
使い方に気を付けようと思いました。

2025-08-09
用途:
美術作品の梱包作業。
神戸竹一企画 様

貼りやすく剥がしやすいテープです、片手でカットも出来るのでべんりです。

2025-04-30
用途:
自家用
運輸・通信業

養生テープとして必要十分な働きをします。
しかしホムセンでも見た目同じ物が安価で売られていますので、敢えて通販で買う必要があるのか疑問です。
緊急を要する以外なら良いと思います。

2025-04-23
用途:
ホールでのケーブル類仮固定
その他業種

ホールで収録の際に、ケーブルを仮固定するためや、立入禁止の表示を行うために使用しています。行動が読めない観客が多いので、この様な物が必要になります。

対象商品:
68898445
2025-05-14
用途:
日常生活の中で
飲食業

ちょっとあると便利なテープ。貼って剥がせるところが気に入ってます。

2025-04-18
用途:
宅急便の箱の密閉用

ガムテープのように テープをはがすときに 箱が破けないため 箱を再利用できて 便利です。エアーパッキン部品の梱包も 同じくです。

2025-02-07
用途:
ちょうどよい
建設業・工事業

ガムテと養生テープの中間くらいの粘着テープって無いのかな?と探していたらこちらの商品を発見、購入に至る。
粘着力は、まさに思っていた通りの強さで、こんだけ強いと養生テープとは呼べないシロモノだが自分の用途にはピッタリ。

2025-07-07
用途:
各種作業用の仮留め養生用

粘着力がほどよく強いのがうれしいです。はがすときの粘着残り等もなく助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする