LEDヘッドライト H4 HILOW

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード68898935 品番-
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。

タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 用途H4ヘッドライトコンバージョンキット 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は保安基準適合品ですが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正品に交換してください。
※汎用品です。ハロゲンバルブとはサイズが異なりますので、ご購入前に必ず現車にてサイズをご確認ください。
※発光点はハロゲンバルブに基づいて設計されていますがお車とのマッチングによりまれに光軸調整ができない車両があります。
※お取り付けは整備工場等にご依頼ください。
※バルブユニットの取り付けの際は確実な取り付けと脱落防止のため
ヘッドライトユニットを一度車体から取り外してから脱着作業を行う事をおすすめします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68898935
2026-02-17
用途:
ハロゲン球からの交換
サービス業

mh23s型ワゴンRに取り付けましたが、純正の防水ゴムブーツを無加工で取り付けできました。
色温度が6000Kなので、雨天時に視界が暗く見えてしまうのを心配していましたが雨天時でも十分な明るさでした。
まだ使い始めたばかりなので寿命は不明ですがハロゲン球よりも長い寿命を期待しています。

対象商品:
68898935
2023-09-09
用途:
お客様用
CLOVER・AUTO・JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

おそらく別社のお品だと思います。PBブランドとして出していると言う事で、大丈夫だと信じて使っています。今の所不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68898935
2023-06-12
用途:
ヘッドライトバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドランプユニットの裏側がゴムのカバーになっている車は加工が必要になります。
マルチリフレクターのハロゲン車では光る場所が変わる球なので、取付後に光軸調整をした方が良いと思います。また、明るくはなるのですが視認性を考慮して6000Kより4300Kがあればより良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
68898935
2023-04-10
用途:
ムーブL175Sハロゲンランプの交換

初めにお断りしておきますが趣味の範囲での感想です。交換には留め金などちょっとしたコツが必要ですが問題なく交換可能です。第一印象は明るい・・・アレ!光軸?光量?
左右2個ずつ4個の細長の懐中電灯を重ね合わせた感じ、回転のバランスが悪くつけた後に本体を回転させ調整、光軸に関しては車両の光軸調整機能で3メモリほど下げてノーマルの位置くらいに調整、光量LOでは手前が暗くHIビーム操作で明るくなるが光軸はHIにはならないため市街地や住宅街では対向車歩行者の確認がしずらい他人には積極的にはお勧めしません。

1人が参考にしています
対象商品:
68898935
2022-11-22
用途:
車のヘッドライト球交換
十鳥自転車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に取り替えが出来て明るくなって前方が見やすくなった

対象商品:
68898935
2022-03-31
用途:
車両のメンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

本格的な仕様を求められる方はバラストが別になるタイプが良いのでしょうが、ハロゲンより明るくなればと言う方には簡単取り付けのメリット含め良いかと思います。
更に一式を手配させて頂いております。

2人が参考にしています
対象商品:
68898935
2022-06-28
用途:
ハロゲンバルブ切れの為
自動車・二輪車・自転車関連業

他の車はLEDやHIDの中でハロゲンバルブは自分の位置を相手に示す程度の光量なので、切れたついでにこれにしました。
LEDにしたのはHIDは配線がそれなりに複雑になるので腰掛けで乗ってる車には不適だと思いこちらにしましたが、なかなかいい感じです。
後はどれくらい使えるかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68898935
2021-11-19
用途:
通常のバルブからのアップグレード

ハイゼットカーゴに取付しようとしましたが… バルブの後方の凸があり、着きませんでした(涙) 
奥様のジムニーに取付します。 
試しに点灯させた際は、想像以上の明るさでしたので… 期待してます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
純正のライトについている防水のゴムブーツは、どのように取り付けるのでしょうか。
回答:
本商品から一度フランジを取り外して頂き、ヘッドライトへフランジを先に取り付けます。
予め純正ゴムブーツをLEDヘッドライトに装着し、ヘッドライトへ挿入します。
※純正ゴムブーツは、加工または車種により装着できない場合がございます。
1人が参考にしています
2021-04-02
質問:
商品本体に【H4フランジ】が取り付けられていて外れないので、取り外し方を教えて下さい。
回答:
バルブユニットのフランジを溝(ガイド)位置まで回すと外れます。
かたい場合は、ライフユニットに一度合わせて回して頂ければ比較的力をかけずに外せるかと思います。
1人が参考にしています
2021-04-02

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする