コスモテキスタイル
コスモテキスタイルの 裁縫用資材
コスモテキスタイルの 生地/フェルト
コスモテキスタイルの 布地
ロックンロール 小巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1巻(6m)
注文コード
68900073
品番
AD10000-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
材質
綿100%
長さ(m)
6
幅(cm)
90
加工
ノンホルマリン加工
色番
108
関連資料:
色見本