画像準備中

ロックンロール 小巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(6m) 注文コード 68900177 品番 AD10000-149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適

材質綿100% 長さ(m)6 幅(cm)90 加工ノンホルマリン加工 色番149
関連資料:色見本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする