SY3120-1DE-C4-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900336

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900336 品番SY3120-1DE-C4-Q
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(1) AC100 ブラケット(-) ブラケットなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする