SY3120-1MZE-C6-X90 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900388

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900388 品番SY3120-1MZE-C6-X90
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(1) AC100 ブラケット(-) ブラケットなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする