管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
ねじの種類-
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品