SY3120-4YO-M5-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900546

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900546 品番SY3120-4YO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5 x 0.8 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし ねじの種類- ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ブラケット(-) ブラケットなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする