SY3120-5DO-M5-F2-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900589

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900589 品番SY3120-5DO-M5-F2-Q
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5 x 0.8 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし ねじの種類- ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 ブラケット(F2) サイドブラケット付 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする