クラフト用シーチング生地

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード68900868 品番CK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム

材質綿100% 長さ(m)5 幅(cm)90 色番生成
関連資料:色見本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:708

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68900868
2020-07-03
用途:
洋裁
サービス業

しっかりと織られた上質の木綿です。しわにはなりやすい生地ですが、生成りの場合、それがまた良い味を出しています。とても縫い易く扱い易い厚さです。良い作品を作る事が出来ました。感謝。

対象商品:
68900868
2020-06-22
用途:
裁縫
サービス業

きちんとしっかりと織られた上質のシーチングでした。あとは地のしをした後、どれくらい縮むかですね。この商品、タイトルの厚過ぎず薄ぎずという言葉のとおりでした。ここで手に入れる事が出来て助かりました。願わくば、これよりやや厚地の物とか薄地とか解った上で購入できると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする