管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
ねじの種類-
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(F1) フートブラケット付
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-X20) 直接配管形外部パイロット、CE対応品:(-) なし