管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし