管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし