管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
ねじの種類-
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(6) DC12
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品