管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
ねじの種類-
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-X20) 直接配管形外部パイロット、CE対応品:(Q) CE対応品