DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の ミラーホルダー
マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68905183
品番
95999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。
付属品
キャップボルトカラー2個
色
レッド
タイプ
ハンドルポストクランプ、ショートロー
有効長(mm)
バー:100
パイプ径(Φmm)
22.2
バー高さ(mm)
34.3