SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68908149
品番
SY3140-5FU-X90
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式