材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)89
質量(kg)1
色本体/白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)34.0(100V)
保護等級IP20
中心光度(cd)7090
エネルギー消費効率(Lm/W)38.2(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)341(100V)
光束(Lm)1300
配光角度(°)23
光色赤くっきりタイプ温白色相当
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
配光タイプ中角タイプ