スポットライトビーム白色フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68910881 品番 LEDC-42001F(W)
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。
店舗照明などにおすすめ。
シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。
ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。

付属品フランジ 材質本体/アルミ 幅(mm)144 質量(kg)0.4 本体/白 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)11.7(100V) 保護等級IP20 ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W 中心光度(cd)3050 エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)195(100V) 光束(Lm)980 配光角度(°)30 光色電球色(2700K Ra:83) 回転角度(°)360 距離照射面:0.1 振幅角度(°)90 カテゴリースポットライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする