付属品フランジ
材質本体/鋼板、セード/アルミ
幅(mm)90
質量(kg)0.3
色本体/白、セード/白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP20
ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W
入力電流(mA)140
回転角度(°)360
距離照射面:0.1
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト