エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド ブラック 1.6〜6.4kgまで

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68911650 品番33-334-085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ノートPCを快適な目線に置くことができるスタンドです。目の疲れや首背中の疲労が軽減し、作業効率と生産性がアップします。
コンスタントフォース技術により、少ない力でノートパソコンの位置調節が可能です。
台座は360°左右に回転、画面を見やすい位置にスムーズに配置できます。
お持ちのモニターと並べ、デュアルモニター構成にできます。
ドッキングステーションやポートレプリケーターの有無なしにお使いいただけます。
ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。
ノートPCは別売です。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容スタンド本体、ケーブルタイ、滑り止めパッド、フック ブラック 本体質量(kg)約1.6 荷重範囲(kg)1.6〜6.4 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、チルト : 後方15°/前方25° 昇降範囲(mm)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする