曜日別特売
50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844

50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844
50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844
50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844
50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844
50-193-200 エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 68911844

エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68911844品番50-193-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。
快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。
モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。
保証期間は安心の5年間。
モニターアーム本体は別売です。
取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。

用途モニターアーム用アクセサリセット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジブラック本体質量(kg)約1.0荷重範囲(kg)1.1~5.4保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする