カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 光ファイバーケーブル
16CHセパレートコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1.5m)
コネクタ
XLR3-12C x 16、FK37-21C-7/8-R x 1
注文コード
68911985
品番
16S2F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様
Ch:16
質量(kg)
1.7
色
黒
長さ(m)
1.5
ケーブル
L-4E5C x 16
コネクタ
XLR3-12C x 16、FK37-21C-7/8-R x 1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表