カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 光ファイバーケーブル
24chセパレートコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
コネクタ
XLR3-11C x 24、D/MS3101A32A-10P x 1
注文コード
68912001
品番
24S1MS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様
Ch:24
質量(kg)
2.8
色
黒
長さ(m)
2
ケーブル
L-4E5C x 24
コネクタ
XLR3-11C x 24、D/MS3101A32A-10P x 1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表