カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 光ファイバーケーブル
32CHセパレートコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
コネクタ
XLR3-11C x 32、D/MS3101A36A-73P x 1
注文コード
68912028
品番
32S1MS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様
Ch:32
質量(kg)
3.7
色
黒
長さ(m)
2
ケーブル
L-4E5C x 32
コネクタ
XLR3-11C x 32、D/MS3101A36A-73P x 1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表