モニターアーム(1面3軸タイプ)N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68912116 品番ARM130N-BK
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

机上スペースを有効活用!
モニターアームシリーズ

質量(kg)2.2 適合規格VESA規格 100mm/75mm 耐荷重(kg)(モニター質量)2〜9 ※2kg未満のモニターの場合、任意の高さで止めることができません。 適合サイズ17〜32インチ 取付可能寸法(mm)天板:【クランプ式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10〜80mm、【グロメット式】幅93mm以上、奥行110mm以上、厚さ10〜45mm RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)【モニター傾斜】上90/下45【ブラケット回転】360【関節軸回転】最上段 左90/右90・中段 360・最下段 360
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※モニターは付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする