3/22より値下げ!現場を応援

40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244 40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244 40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244 40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244 40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244 40-6126 のぼり用ポール エコマルポール ササガワ 68912244

のぼり用ポール エコマルポール

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68912244 品番 40-6126
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6〜3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。

直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 長さ(mm)1600〜3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
注意
※横棒:お届け時に、横棒は主柱の中に収納しています。(回転頭を一旦外して取り出してください)
※回転頭:回転頭の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21021823
2022-01-09
用途:
セールのとき
ゴッデスインターナショナル株式会社 様 (卸売・小売業)

かるくて プリントもきれいです。
取り外しも簡単です。

対象商品:
21021857
2021-02-12
用途:
店舗の入り口にのぼりを立てるため
サービス業

組み立てが楽で軽いのが良い!
また強風でも折れません。

対象商品:
21021823
2020-09-17
用途:
通常ののぼりとして使用します
株式会社 コーワ 様 (サービス業)

長い物なのでホームセンターで買っても持って帰るのに手間なので届けて貰えて助かります。

対象商品:
21021857
2020-08-18
用途:
のぼり用
TEMAJI 様 (飲食業)

思った通りの品で使い勝手も良かったのでもう一つ買おうとおもってます。

対象商品:
21021823
2019-03-08
用途:
のぼりを掲げるために使用

問題なく使用できます。強風の時は片付けておいたほうが良いと思います。

対象商品:
21021857
2018-05-18
用途:
看板用
柏木塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした作りで安心できます。あとは耐久性ですね、チェックしていきます。

対象商品:
21021823
2018-08-08
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

組立やすさ、手軽に組立できる。高さ調整も簡単です。

対象商品:
21021857
2018-04-02
用途:
魔法の空気(AIR GOO)のノボリに使用
car repair 磐田ぶんちゃん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さもちょうど良く、軽くていいよー。
魔法の空気(AIR GOO)をお試しください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする