検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68912465 品番BS-A70TR30
参考基準価格(税別)¥152,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
AI顔認証サーモグラフィーDS-K1TA70MI-T(品番:64-7814-95)が装着された伸縮式フロアスタンドセットです。AI顔認証サーモグラフィーは、画面サイズ7インチ、顔データ容量は6000件です。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3〜1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80〜140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする