切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類-
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし