画像準備中

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ旋回 注文コード68914329 品番320SK-R50
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。 ・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。 ・420SK/413SK-50mm〜150mmのオールステンレスキャスターです。 ・ステンレス製 ・RoHS適合品 <使用例> ・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ旋回 旋回半径(mm)52 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)70 偏心E(mm)26 軸長L(mm)52 車幅(mm)26 許容荷重(daN)50 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする