画像準備中

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ゴム車輪) 425S-R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68914417 品番425S-R50
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

・ゴム車 ・一般的に一番よく用いられる車輪材質です。 ・表面硬度が低く、弾性をもっているためクッション性を要求される場合に最適です。 ・凸凹のある路面でも容易に走行し安定性があり、屋内外を問わず使用されています。 ・RoHS適合品

タイプ車輪のみ 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.2 車幅(mm)26 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする