画像準備中

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ旋回・ストッパー付き 注文コード68914451 品番413SK-R50
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm) ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm) ・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。 ・スチール製 ・RoHS適合品 <使用例> ・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) ・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ旋回・ストッパー付き 旋回半径(mm)68 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 軸長L(mm)52 車幅(mm)26 許容荷重(daN)50 軸径T(mm)22 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする