画像準備中

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68914469 品番420SRP-R50
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 ・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 ・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。 ・スチール製 ・RoHS適合品 <使用例> ・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) ・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする