800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ
障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。
グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。
日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4〜2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。