NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の セレクタスイッチ
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
SS-12SBH4
注文コード
68914661
品番
SS-12SBH4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
2.0MMピッチ端子形(金メッキ)
はぎれの良い操作感覚
フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
高い接触信頼性
EU-RoHS指令対応
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
寸法(mm)
【操作部】1.2×1.5×2.5(ツマミ突出部)
切換方式
ショーティング
極数
単極双投
使用温度範囲(℃)
-15〜60
シリーズ
SS
端子形状
プリント基板ストレート
接点仕様
金メッキ
形名
SS-12SBH4
操作部形状
横ツマミ
機能動作
ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)
5×10.2×4(操作部除く、高さは基板上面)
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.42MB)