非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名SS-22SBP4 注文コード68914688 品番SS-22SBP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は形名など4種類から選べます 他の種類を見る

非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
2.0MMピッチ端子形(金メッキ)
はぎれの良い操作感覚
フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
高い接触信頼性
EU-RoHS指令対応

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 寸法(mm)【操作部】2×1.2×1.5(ツマミ突出部) 切換方式ショーティング 極数2極双投 使用温度範囲(℃)-15〜60 シリーズSS 端子形状プリント基板ストレート 接点仕様金メッキ 形名SS-22SBP4 操作部形状縦ツマミ 機能動作ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)4.5×6×10(操作部除く、高さは基板上面) 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする