曜日別特売
3115-0030 オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ Thermo Scientific Nalgene 68917740

オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1包×10本)注文コード68917740品番3115-0030
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
<10000×gで液漏れ防止
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用
※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26
注意
※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする