画像準備中

BNCコネクタ付きリール特注

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68917847 品番CR90-BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

積み重ねが可能なケーブルリールR300シリーズと接続ケーブルのセット品です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。
ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。

仕様巻き始め:BCP-H5B、巻き終わり:BCP-H5B 質量(kg)10.5 長さ(m)90 ケーブルL-5C2VS、ケーブルリール:R300-BN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする