Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
クライオボックス 9×9 867013シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
68918117
品番
867013-0243JP
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ラックに入れた状態でも色を確認可能
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様
●使用温度範囲:-196〜121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1〜2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:青●未滅菌
アズワン品番
65-5644-16