滅菌ib テラトラストX 黒 三角折 5号

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック) 注文コード68918939 品番002-20886
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

9+1枚(計10枚)1組ごとに束ねられています
個包装なので作業性に優れ、保管および定数管理が容易です
目視しやすい黒色のX線造影糸入りガーゼ
取出し部が山切りカットになっているので、開けやすく緊急時も素早く使えます。シール性、バリア性に優れている滅菌バッグです。

仕様●規格:三角折5号●入数:(9+1)2組×10パック入●材質:綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素●滅菌保証:3年●滅菌方法:EOG滅菌●JMDNコード:32374000 アズワン品番65-8114-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする