カナレ電気
カナレ電気の PCアクセサリー
カナレ電気の 切替器/分配器/コンバーター
カナレ電気の ディスプレイ切替器/分配器
HDMI延長・分配器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68919037
品番
AVE10CP-RX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4K映像信号の伝送/4K60(4:4:4)の映像信号の伝送が可能です。HDCP 1.4/2.2に対応しています
付属品
電源アダプタ×1、取付金具×l組、ねじ×4、RS-232信号用フエニックスコネクタ×1
適合
HDMI/HDM P、Cat6A/RJCA 、NC6A 、ETC6A- -T
質量(g)
160
外形寸法(mm)
80.0(W)×26.7(H)×104.5(D)
機種
受信機(映像出力)