日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
68919289
品番
N-95
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:900×1000×0.030mm●色:透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244951
アズワン品番
65-8126-51