曜日別特売
CE-103CS pHコントローラー用 電極 日伸理化 68919630

pHコントローラー用 電極

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1個注文コード68919630品番CE-103CS
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より2サイズコンパクトな仕様。高温対応のFXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。

仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A150/D55/C3アズワン品番65-8130-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする