コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RG16MM01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5146 注文コード68919910 品番266RG16MM01F150E
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥38,148
販売価格(税別)
34,680
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-5146 アズワン品番65-8133-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする